Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892182, Diamètre nominal (métrique): 14 mm | Fileté: Oui
Tampon fileté double métrique fin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892182
Rubix :G600-0784572
EAN :3660338447693

Documents
Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE MF14X1,50 TOLERANCE 6H
Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE MF14X1,50 - TOLÉRANCE 6H
Points forts
Filetages métriques fins
Avec côté « Go » et « No-Go »
Avec côté « Go » et « No-Go »
Applications
Tampon fileté double métrique fin
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 14 mm |
|---|---|
| Fileté | oui |
| Filetage | mf14x1,50 tolerance 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,09 €
21,25 € HT
/ unité
25,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h