Bague pour mesure et contrôle Phantom 91.200.1200, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Tolérance: 6H
Tampon de filetage
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :91.200.1200
Rubix :0707-0402400
EAN :8716563641797
Détails articles : TAMPON DE FILETAGE 6H M12 PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6h |
| Fileté | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,29 € HT
/ unité
167,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
