Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892235, Diamètre nominal (métrique): 2 mm | Tolérance: 6G
Bagues filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892235
Rubix :G600-0784568
EAN :3660338448201

Documents
Détails articles : BAGUE FILETEE NO GO M2X0,40 TOLERANCE 6G
Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE M2X0,40 MÉTRIQUE - TOLÉRANCE 6G NO GO
Points forts
Filetages métriques
Bague filetée Go
Bague filetée No-Go
Applications
Bague étalon filetée
acier trempé, rectifié et rodé
Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 2 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
| Ajustement | 0,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,43 €
20,10 € HT
/ unité
24,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h