Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892284, Diamètre nominal (métrique): 12 mm | Tolérance: 6G

Bague filetée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892284
Rubix :G600-0784294
EAN :3660338448669
BAGUE FILETEE NO GO MF10X1,00 TOLERANCE 6G

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)12 mm
Tolérance6g
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE FILETEE NO GO MF10X1,00 TOLERANCE 6G


Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE MF10X1,00 MÉTRIQUE FIN - TOLÉRANCE 6G NO GO

Points forts

Filetages métriques fins

Bague filetée Go

Bague filetée No-Go

Applications

Bague étalon filetée métrique fin

acier trempé, rectifié et rodé

 Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »

Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)12 mm
Tolérance6g
Filetéoui
Diamètre nominalmf10x1,00
Promotion
Au lieu de 10,19
8,45 HT
/ unité
10,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.