Bague pour mesure et contrôle GISS Cutline 892270, Diamètre nominal (métrique): 22 mm | Tolérance: 6G
Bagues filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892270
Rubix :G600-0784308
EAN :3660338448522


Résumé technique
| Diamètre nominal (métrique) | 22 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
Documents
Détails articles : BAGUE FILETEE NO GO M22X2,50 TOLERANCE 6G
Normes : DIN 13
BAGUE FILETÉE M22X2,50 MÉTRIQUE - TOLÉRANCE 6G NO GO
Points forts
Filetages métriques
Bague filetée Go
Bague filetée No-Go
Applications
Bague étalon filetée
acier trempé, rectifié et rodé
Avec bagues filetées « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 22 mm |
|---|---|
| Tolérance | 6g |
| Fileté | oui |
| Ajustement | 2,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,76 €
9,76 € HT
/ unité
11,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h