Références
SMC :ZP3-04UMS
Rubix :0338-2279930
Fabricant :ZP3-04UMS
EAN :3618036469417

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3 ZP3-04UMS
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses - plate, plate avec nervures, profonde et à soufflet - sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Forme | plat |
| Type | tampon compact |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 10 unités
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours