Ventouses et pinces souples SMC ZP06BF

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP06BF
Rubix :0338-2256388
EAN :3618036479362
VENTOUSE ZP06BF

Résumé technique

Matièrecaoutchouc fluoro
Diamètre6 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZP06BF


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP (B), unité à ventouses avec anneau de verrouillage

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc fluoro
Diamètre6 mm
Formesoufflet
Typepatin d’aspiration
14,68 HT
/ unité
17,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours