Références
Piab :0201216
Rubix :4963-2359091
Fabricant :0201216

Détails articles : VENTOUSE F26.20
Le matériau utilisé est un silicone de qualité alimentaire. Il est exempt de pigments colorés, approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177. 2600. ) et conforme à la réglementation européenne EU 1935/2004. (approuvé par la FDA). Le gobelet est souple et flexible et peut fonctionner dans une large gamme de températures.
Points forts
Conçu pour ouvrir les sacs dans les stations de remplissage
Convient également pour manipuler des feuilles fines et sensibles, telles que le papier et les films plastiques
La lèvre fine et conformable et le motif astucieux des taquets empêchent les objets/feuilles sensibles d'être aspirés et endommagés tout en offrant une force de levage accrue
Matériau en silicone approuvé par la FDA
Convient également pour manipuler des feuilles fines et sensibles, telles que le papier et les films plastiques
La lèvre fine et conformable et le motif astucieux des taquets empêchent les objets/feuilles sensibles d'être aspirés et endommagés tout en offrant une force de levage accrue
Matériau en silicone approuvé par la FDA
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|---|
| Diamètre | 26 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,15 € HT
/ unité
15,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours