Ventouses et pinces souples SMC ZPT40HBN-A14

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT40HBN-A14
Rubix :0338-2247060
EAN :3618036448023
VACUUM PAD ZPT40HBN-A14

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VACUUM PAD ZPT40HBN-A14


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
ZPTHB, coussin à vide, entrée verticale, grand soufflet

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formerond
Typegrand coussin à soufflets
52,34 € HT
/ unité
62,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours