Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T50UMS-A10
Compact avec adaptateur, grandes dimensions - ZP3E-T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3E-T50UMS-A10
Rubix :0338-2611628
Fabricant :ZP3E-T50UMS-A10



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 32 à Ø 125 mm
Forme : Plat rainuré
Matière : NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR + sans trace
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical
Points forts
Tailles des tampons : Ø 32 à Ø 125 mmFormes : Type plat avec rainureMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NB sans marqueOptions : Filetage mâle et femelle, entrée verticale pour le vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | plat |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,98 € HT
/ unité
55,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours