Table Sofame W010140016GC, Type: Table regulog mela19 l1200 p750 regl 719-1119 elec
Table REGULOG plateau mélaminé
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W010140016GC
Rubix :2832-7275014

Résumé technique
| Type | table regulog mela19 l1200 p750 regl 719-1119 elec |
|---|
Détails articles : TABLE REGULOG MELA19 L1200 P750 REGL 719-1119 ELEC
Plateau mélaminé 19 mm. 2 embases en tôle de 40/10 et 80/10 d’épaisseur équipées chacune de 2 vérins de réglage. Embases surmontées de 2 colonnes télescopiques alimentées électriquement. Traverse en tôle de 12/10 d’épaisseur. Boitier de contrôle situé sous le plateau. Télécommande dotée de touches montée et descente. Plage de réglage en hauteur : de 700 à 1100 mm hors épaisseur du plateau. Charge maximale admissible : 140 kg.
Points forts
Plateaux certifiés PEFC. Conforme à la norme XPD65762.
Informations techniques
Attributs
| Type | table regulog mela19 l1200 p750 regl 719-1119 elec |
|---|---|
| Profondeur | 750 mm |
| Largeur | 1200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 603,76 € HT
/ unité
1 924,51 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,42 € TTC
- Epuisé