Desserte Fimm 884721324, Hauteur: 945 mm | Longueur: 1095 mm | Largeur: 540 mm
Servante flat-pack
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :884721324
Rubix :2413-7348247
Fabricant :884721324
EAN :3666025808082



Documents
Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX TOLE, 850X500 MM, ROUES TPE,
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux tôle encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1095 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 540 mm |
| Type | servante |
| Modèle | flat-pack |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,81 € HT
/ unité
506,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
