Entraînement linéaire SMC MXW16-150B

Table lineaire série mxw

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXW16-150B
Rubix :0338-2094806
Fabricant :MXW16-150B
EAN :3618036333367
TABLE LINEAIRE GRANDE C=SMC MXW16-150B

Résumé technique

Typetable lineaire grande c=smc mxw16-150b
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE GRANDE C=SMC MXW16-150B


La MXW est une table linéaire à courses longues conçue pour des courses pouvant aller jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le régleur de course est en standard accompagné d'amortisseurs de chocs en option. La rigidité de la table rend la MXW idéale pour des transferts de charge précis.
Table lineaire serie mxw

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire grande c=smc mxw16-150b
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre150 mm
Température maxi60 °C
Dimensions16
Sériemxw
1 795,13 € HT
/ unité
2 154,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours