Entraînement linéaire SMC MXH10-60Z

Diapositive compacte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXH10-60Z
Rubix :0338-2232103
Fabricant :MXH10-60Z
EAN :3618036362664
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH10-60Z

Résumé technique

Typetable lineaire compacte mxh10-60z
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH10-60Z


Nous avons le plaisir de vous présenter la table coulissante compacte améliorée de la série MXH-Z. Ce nouveau modèle incorpore un guide linéaire très rigide, qui génère une augmentation de l'élan admissible jusqu'à 240% et permet de l'utiliser dans des applications où la pièce à usiner se trouve à une grande distance. Flexible et légère, la série MXH-Z est disponible dans des alésages de 6 à 20 mm et peut être montée dans quatre directions et raccordée dans trois directions. Extrêmement précise, grâce à son parallélisme de déplacement élevé, la table coulissante est particulièrement utile dans les applications de transport et de positionnement, ainsi que dans les applications à espace limité telles que les distributeurs. La possibilité de monter directement des interrupteurs automatiques ronds D-M9* permet également de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Table lineaire compacte

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire compacte mxh10-60z
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre60 mm
Sériemxh-z
477,28 € HT
/ unité
572,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours