Entraînement linéaire Festo CLR-63-20-G-P-A-K11-R8
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-63-20-G-P-A-K11-R8
Rubix :0326-2572743
Fabricant :535507
EAN :4052568169183

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-63-20-G-P-A-K11-R8
vérin de serrage pivotant CLR-63-20-G-P-A-K11-R8 Système de serrage avec mouvement linéaire, configuration de perçage normalisée conforme ISO 21287. Avec protection contre les poussières et les projections de soudure. Course totale=43 mm, Diamètre de piston=63 mm, Filetage de tige de piston=M10, Course de serrage=20 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 63 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
961,44 € HT
/ unité
1 153,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours