Références
Festo :EPCC-BS-25-200-6P-A
Rubix :0326-2559519
Fabricant :5428820
EAN :4052568452469

Résumé technique
| Type | verin electr. epcc-bs-25-200-6p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCC-BS-25-200-6P-A
EPCC-BS-25-200-6P-A vérin électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin electr. epcc-bs-25-200-6p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
| Série | epcc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,81 € HT
/ unité
497,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours