Références
Festo :DFM-32-125-B-PPV-A-GF
Rubix :0326-9113161
Fabricant :578879
EAN :4052568385583




Résumé technique
| Type | entraînement guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-32-125-B-PPV-A-GF
DFM-32-125-B-PPV-A-GF CYLINDRE DE GUIDAGE
Informations techniques
Attributs
| Type | entraînement guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 32 |
| Série | dfm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,76 € HT
/ unité
802,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours