Entraînement linéaire SMC MXP6-5

Table lineaire compacte série mxp

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXP6-5
Rubix :0338-2276544
EAN :3618036359589
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXP MXP6-5

Résumé technique

Typemxp
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXP MXP6-5


La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Table lineaire compacte serie mxp

Informations techniques


Attributs
Typemxp
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions6
Sériemxp
400,89 € HT
/ unité
481,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours