Entraînement linéaire Festo CLR-16-10-L-P-A
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-16-10-L-P-A
Rubix :0326-2576887
Fabricant :535436
EAN :4052568168773

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-16-10-L-P-A
Vérin de serrage pivotant CLR-16-10-L-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la gauche. Course totale=20 mm, Diamètre de piston=16 mm, Filetage de tige de piston=M4, Angle d'oscillation=90 deg +/- 4 deg, Course de serrage=10 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,02 € HT
/ unité
450,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours