Entraînement linéaire Festo SLF-6-20-P-A

Mini glissière

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLF-6-20-P-A
Rubix :0326-2575986
Fabricant :170504
EAN :4052568139100
MINI-CHARIOT SLF-6-20-P-A

Résumé technique

Typemini glissière
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT SLF-6-20-P-A


Mini-chariot SLF-6-20-P-A faible hauteur, avec guidage à billes précis et amortissement de fin de course élastique. Course=20 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=5 mm, Diamètre de piston=6 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typemini glissière
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Dimensions6
767,62 € HT
/ unité
921,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours