Entraînement linéaire Festo DGSL-8-40-P1A

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGSL-8-40-P1A
Rubix :0326-2570845
Fabricant :543935
EAN :4052568182809
MINI-CHARIOT DGSL-8-40-P1A

Résumé technique

Typemini-chariot dgsl-8-40-p1a
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-8-40-P1A


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgsl-8-40-p1a
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions10
828,49 € HT
/ unité
994,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours