Entraînement linéaire SMC MY1M16G-600

Vérin sans tige série MY1M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MY1M16G-600
Rubix :0338-2048595
Fabricant :00009616
VERIN MY1 D.16 C=600 MY1M16G-600

Résumé technique

Typedouble effet (d/a)
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN MY1 D.16 C=600 MY1M16G-600


Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige é  entrainement direct MY1 est disponible dans quatre modéles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent étre choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm é  100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'é  2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.

Points forts

Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige é  entrainement direct MY1 est disponible dans quatre modéles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent étre choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm é  100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'é  2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet (d/a)
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre600 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
Sériemy1m
698,78 € HT
/ unité
838,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours