Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXJ8-20N

Table coulissante pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXJ8-20N
Rubix :0338-2504615
Fabricant :00476221
TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXJ

Résumé technique

Typetable à glissière pneumatique

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXJ


Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.

Points forts

Courses jusqu'à 20 mm.Montage frontal et supérieur.Parallélisme de déplacement : 0,005 mm.Spécification pour salle blanche disponible.Plage de pression de fonctionnement : 0,15 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Typetable à glissière pneumatique
409,22 HT
/ unité
491,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours