Composants pneumatiques - Accessoire SMC SSQ2000-P-3-C8
Accessoire pour SQ2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SSQ2000-P-3-C8
Rubix :0338-2090730
Fabricant :SSQ2000-P-3-C8
Documents
Détails articles : ENTRETOISE ALIM. INDIV. SSQ2000-P-3-C8
Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 de la série SQ ont été conçues pour les applications demandant une vitesse et une fréquence élevée, une durée de service longue et un temps de réponse précis. La série SQ offre des temps de réponse remarquables de 12 ms maxi pour le modèle SQ1000, 20 ms maxi pour le modèle SQ2000 et une durée de vie de 200 millions de cycles. Une large gamme d'options sont disponibles.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire sq2000 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,18 € HT
/ unité
67,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours