Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-BS8

Accessoire pour MXQ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MXQ-BS8
Rubix :0338-2065792
EAN :3618036358704
SYSTEME AJUSTEMENT AMORT. AV MXQ MXQ-BS8
Résumé technique
Typeaccessoire mxq
Documents

Détails articles : SYSTEME AJUSTEMENT AMORT. AV MXQ MXQ-BS8


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MXQ-Z.La table linéaire de précision MXQ est idéale pour les applications nécessitant un parallélisme maintenu de façon précise et les caractéristiques perpendiculaires. D'une conception similaire à celle de la série MXS, la série MXQ incorpore un guide plus précis et une table linéaire. La table et le guide à billes sont intégrés dans une pièce machinée avec précision en acier inox trempé Ceci réduit l'accumulation de tolérances associées aux ensembles constitués de pièces différentes, et apporte des tolérances de hauteur de +/-0.05 mm. Ce guide est un guide à recirculation de billes contenu dans un boîtier en acier inox. Ceci permet d'offrir une table linéaire très précise avec toutes les options habituelles de la série MXS.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxq
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,26 HT
/ unité
187,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours