Composants pneumatiques - Accessoire SMC AL40-F04-D

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AL40-F04-D
Rubix :0338-2500541
Fabricant :AL40-F04-D
LUBRIFICATEUR T40 1/2 CUVE-PC

Résumé technique

Typelubrificateur modulaire serie al-d

Détails articles : LUBRIFICATEUR T40 1/2 CUVE-PC


Lubrificateur modulaire
Débit maximum jusqu'à 13000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Débit maximal jusqu'à 8000 l/min (ANR, 0,7MPa).

Taille du corps : 40
Filetage : F (G)
Taille de l'orifice : 04 (1/2)
Montage : sans option de montage
Bol : Bol en polycarbonate
Orifice d'évacuation du lubrifiant : standard
Direction du débit : De gauche à droite
Unité de pression : Standard (plaque signalétique, plaque d'avertissement pour le bol et manomètre)

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Typelubrificateur modulaire serie al-d
77,03 € HT
/ unité
92,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h