Composants pneumatiques - Accessoire SMC MHL2-25D1Z

MHL2-Z, pince pneumatique, style parallèle, grande ouverture

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHL2-25D1Z
Rubix :0338-2495732
Fabricant :MHL2-25D1Z
PINCE OUVERTURE PARALLELE A GRANDE OUVERTURE SERIE MHL2-Z

Résumé technique

Typepince ouverture parallele a grande ouverture serie mhl2-z

Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE A GRANDE OUVERTURE SERIE MHL2-Z


Pince à air à large ouvertureTailles d'alésage (mm) : 10, 16, 20, 25, 32 et 40Courses jusqu'à 200mmLes interrupteurs automatiques compacts peuvent être montés directement sur 2 surfacesMouvement des doigts synchronisé par un mécanisme à crémaillèreMontage axial et options de montage latéral disponiblesPlusieurs fabrications sur commande disponibles.

Points forts

Léger.alésage : ø10 à ø40.course d'ouverture/fermeture : 20-200 mm.mécanisme de protection contre la poussière intégré (standard).option anti-poussière désormais disponible.

Informations techniques


Attributs
Typepince ouverture parallele a grande ouverture serie mhl2-z
873,27 € HT
/ unité
1 047,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours