Composants pneumatiques - Accessoire SMC SJ3000-53-1A

Assemblage du bloc d'extrémité

Voir les informations techniques

Références

SMC :SJ3000-53-1A
Rubix :0338-2272963
Fabricant :SJ3000-53-1A
EAN :3618036224269
PLAQUE DE FERMETURE, COTE U SJ3000-53-1A

Résumé technique

Typeassemblage du bloc d'extrémité

Détails articles : PLAQUE DE FERMETURE, COTE U SJ3000-53-1A


La série SJ a été développée par smc pour offrir une électrovanne et un collecteur à 4 orifices, de petite taille, à faible profil et nécessitant peu d'entretien. La série a été conçue dans un format de type cassette, utilise un connecteur de type card-edge et est disponible en deux tailles compactes. La SJ2000 mesure 7. 5 mm de large, tandis que le grand modèle SJ3000 ne mesure que 10 mm de large. Les SJ2000/3000 peuvent être combinés dans le même collecteur, qui peut fournir jusqu'à 24 stations et 32 solénoïdes. Les vannes sont dotées d'un mécanisme de verrouillage spécial qui garantit qu'elles sont solidement verrouillées ensemble, et sont compatibles avec les unités d'interface série pour les protocoles cc-link et device-net.
Plaque de fermeture, cötë u

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du bloc d'extrémité
29,69 € HT
/ unité
35,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours