Entraînement linéaire SMC MXQ16A-10Z

Table aéroglissière MXQ-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXQ16A-10Z
Rubix :0338-2276833
EAN :3618036353631
TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ16A-10Z

Résumé technique

Typetable lineaire serie mxq-z mxq16a-10z
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ16A-10Z


Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire serie mxq-z mxq16a-10z
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
Sériemxq-z
597,50 € HT
/ unité
717,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours