Entraînement linéaire Festo DFM-63-200-P-A-GF-F1A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-63-200-P-A-GF-F1A
Rubix :0326-9112841
Fabricant :8118953
EAN :4052568570385
VERIN GUIDAGE DFM-63-200-P-A-GF-F1A

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-63-200-p-a-gf-f1a
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-63-200-P-A-GF-F1A


Optez pour un guidage précis et une résistance aux couples élevés et aux forces transversales, associés à une conception robuste et compacte. Le vérin avec guidage DFM est idéal pour le serrage, le levage ou le maintien.
Vérin avec guidage DFM

Points forts

-Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Choix des orifices d'alimentation
Vaste gamme d'options de montage
Grande résistance à la torsion
Grande rigidité
Sans entretien
Avec guidage à palier lisse : grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et quatre douilles à palier lisse
Avec guidage à recirculation de billes : pour les mouvements soumis à des charges de couple

Applications

Terminaux;Levage;Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-63-200-p-a-gf-f1a
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions63
Sériedfm
932,68 HT
/ unité
1 119,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours