Entraînement linéaire SMC MXP10-20B
Table lineaire compacte série mxp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXP10-20B
Rubix :0338-2276552
Fabricant :00095400

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte mxp mxp10-20b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXP MXP10-20B
La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Table lineaire compacte serie mxp
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxp mxp10-20b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 10 |
| Série | mxp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,26 € HT
/ unité
835,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours