Références
Festo :DGST-25-80-Y12A
Rubix :0326-2559773
Fabricant :8085194
EAN :4052568450823

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgst-25-80-y12a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-25-80-Y12A
Points forts
Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Applications
Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-25-80-y12a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,90 € HT
/ unité
1 163,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours