Pantalon workwear Portwest T801NAR32, Taille : 32 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
T801 - Pantalon KX3 Cargo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :T801NAR32
Rubix :J432-6201052
Fabricant :T801NAR32
EAN :5036108300273



Documents
Détails articles : PANTALON KX3 CARGO T.40 MARINE
Pantalon cargo à la coupe ajustée en tissu extensible en coton résistant qui offre un confort durable et une liberté de mouvement. Doté de nombreuses fonctionnalités pour offrir des performances améliorées, notamment des genoux préformés, une taille haute à l'arrière et une longueur de jambe ajustable pour plus de commodité. Les poches de cuisse multifonctionnelles sont idéales pour le stockage sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.
Points forts
Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
8 poches pour plus de rangement
Poches latérales renforcées
1 poche sur la cuisse
Poche téléphone
2 poches latérales
2 poches arrière
Braguette zippée avec bouton goujon griffé Portwest
Design contemporain avec une coupe ergonomique
balayé de tous les points de stress
Longueur de jambe extensible (31" à 33")
Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
* Design communauté Européenne enregistré
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
8 poches pour plus de rangement
Poches latérales renforcées
1 poche sur la cuisse
Poche téléphone
2 poches latérales
2 poches arrière
Braguette zippée avec bouton goujon griffé Portwest
Design contemporain avec une coupe ergonomique
balayé de tous les points de stress
Longueur de jambe extensible (31" à 33")
Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
* Design communauté Européenne enregistré
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 32 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,58 € HT
/ unité
57,10 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
Taille
32