Tee shirt multirisques Sioen 462AA2MF2B97-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Marine
T-Shirt TIOLO avec protection ARC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :462AA2MF2B97-3XL
Rubix :3464-6175731

Documents
Détails articles : T-SHIRT TIOLO T3XL BLEU MARINE UE10
T-shirt ignifuge, antistatique et offrant une protection ARC, tout en étant confortable. T-shirt à col rond avec manches longues. Poignets élastiqués et bonnes propriétés de régulation de la transpiration et antibactériennes.
Normes : IEC 61482-2 : 2009 Class 1, EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN 1149-5 : 2008
Normes : IEC 61482-2 : 2009 Class 1, EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1, EN ISO 14116 : 2008 / Index 3, EN 1149-5 : 2008
Points forts
Léger / confortable / respirant / toucher doux
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Haute visibilité | non |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,47 € HT
/ unité
280,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours