Tee shirt multirisques Cepovett 22-9D99-3068-1801-2XL, Taille : 05 | Couleur : Orange | Matière principale : Softshell

Softshell TEIDE HV

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :22-9D99-3068-1801-2XL
Rubix :2223-6197952
EAN :3603624493547
SOFTSHELL HV TEIDE T5/2XL ORANGE FLUO / NAVY

Résumé technique

Couleurorange
Taille5
Haute visibilitéoui
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOFTSHELL HV TEIDE T5/2XL ORANGE FLUO / NAVY


Collerette de marquage intérieure. Passant porte-dosimètre. Manches préformées. Poche poitrine fermée par fermeture à glissière cachée. Devant fermé par fermeture à glissière avec patte intérieure et patte extérieure maintenue par pressions cachées. Bandes segmentéesde 50 mm rétro-réfléchissantes. Système d’attache de la parka avec la softshell. Couvre-reins. Système de patte avec pression (se trouvant sur l’intérieur de la parka) et d’élastiques cachés ( se trouvant sur l’extérieur des softshells) positionnés au niveau de l’encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l’une à l’autre. Bas de manches avec patte de serrage réglable par pressions

Points forts

Convient aux environnements ATEX.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille5
Haute visibilitéoui
Matière principalesoftshell
Couleur secondairesans couleur secondaire
Promotion
Au lieu de 215,24
159,00 HT
/ unité
190,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.