Tee shirt multirisques Cepovett 22-9D99-3068-1801-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Softshell
Softshell TEIDE HV
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D99-3068-1801-XL
Rubix :2223-6197951
EAN :3603624493530

Détails articles : SOFTSHELL HV TEIDE T4/XL ORANGE FLUO / NAVY
Collerette de marquage intérieure. Passant porte-dosimètre. Manches préformées. Poche poitrine fermée par fermeture à glissière cachée. Devant fermé par fermeture à glissière avec patte intérieure et patte extérieure maintenue par pressions cachées. Bandes segmentéesde 50 mm rétro-réfléchissantes. Système d’attache de la parka avec la softshell. Couvre-reins. Système de patte avec pression (se trouvant sur l’intérieur de la parka) et d’élastiques cachés ( se trouvant sur l’extérieur des softshells) positionnés au niveau de l’encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l’une à l’autre. Bas de manches avec patte de serrage réglable par pressions
Points forts
Convient aux environnements ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 215,24 €
159,00 € HT
/ unité
190,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
