T-shirt haute visibilité Coverguard 7SUNYXXXL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
T-SHIRT hiviz jaune/marine manches longues
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :7SUNYXXXL
Rubix :4886-6135554
EAN :5450564024373

Détails articles : TEE-SHIRT MANCHES LONGUES XXXL HAUTE VISI JAUNE ANTI-UV
Col V. Maille 100% polyester birdeye 140 g/m². UPF50. Bandes segmentées : 2 bretelles + 1 ceinture + bras. Empiècements en textile mesh bleu marine sous les bras. Empiècements marine au col, bout de manches et bras.
Norme EN ISO 20471 : 2013.
Norme EN ISO 20471 : 2013.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 140 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,34 € HT
/ unité
49,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
