T-shirt haute visibilité P2L VCYML-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
T-shirt classic HV manches longues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VCYML-2XL
Rubix :I967-6146721
EAN :3700630909236

Documents
Détails articles : T-SHIRT CLASSIC ML HV JAUNE T2XL BANDE RETRO TRAITEMENT ANTI UV
Tissu 100% PE 155g/m2, microperforé traitement anti UV UPF 40. Manches longues, col rond.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 155 g/m² |
| Matière | 100 % pe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € HT
/ unité
44,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h