Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7000002105, Largeur: 25.4 mm | Longueur: 45.7 m
Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 4570, Translucide, 25,4 mm x 45,7 m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000002105
Rubix :0168-8003568
Fabricant :7000002105
EAN :0021200448836

Détails articles : RUBAN ADH.DUAL LOCK TRANSLUCIDE SJ 4570 45,7 M X 25,4 MM UC 2
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance
Points forts
Un système de fixation faible épaisseur transparent avec des picots en forme de champignons fixés sur un adhésif acrylique sensible à la pression
-Picots faible épaisseur
-Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
-Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde
-Picots faible épaisseur
-Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
-Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde
Applications
3M™ Dual Lock™ Low Profile Reclosable Fastener SJ4570 est un adhésif acrylique modifié au dos d'une fixation refermable transparente en polypropylène. Son adhésif acrylique modifié vous permet de coller des matériaux à énergie de surface moyenne à faible, tels que des métaux, du verre, de nombreux plastiques et des peintures thermolaquées. Avec son épaisseur assemblée de 1,7 mm, notre fixation a la moitié de l'épaisseur des fixations refermables Dual Lock™ standard.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45,7 m |
| Couleur | transparent |
| Type | attache ouvrable/refermable à verrouillage positif, profil bas |
| Résistance à la température | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,62 € HT
/ 2 rouleaux
755,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours