Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7100108749, Largeur: 25.4 mm | Longueur: 45.72 m
Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3540
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100108749
Rubix :0168-8003555
Fabricant :7100108749
EAN :04054596271159

Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF DUAL LOCK NOIR SJ 3540 45,7 M X 25,4 MM UC 2
Ouvrir, refermer, réutiliser : cette attache mécanique auto-adhésive simplifie le maintien de nombreux éléments soumis à des démontages fréquents. Sa fermeture par pression, confirmée par un déclic audible, assure un assemblage fiable sans outil supplémentaire.
Caractéristiques :
Cette attache refermable combine une bande de soutien en polypropylène noir et des tiges en forme de champignon. Un adhésif à base de caoutchouc synthétique recouvre le dos de la bande et adhère à des plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène ou le polypropylène, ainsi qu'à l'acrylique, au polycarbonate et à l'AS. La fermeture s'obtient par simple pression : les têtes de champignon s'intercalent et produisent un déclic audible qui confirme l'assemblage. Réservée à un usage intérieur, elle admet jusqu'à 1 000 cycles d'ouverture et de fermeture avant que sa résistance à la traction initiale ne diminue de moitié.
La référence SJ3540 se combine avec les références SJ3440 et SJ3550 de la même gamme pour former un montage complet. La référence SJ 354 X est complète avec les deux bandes complémentaires dans un dévidoir pratique.
Spécifications :
- Forme du produit : rouleau.
- Largeur disponible : 12,5 mm ou 25,4 mm.
- Longueur disponible : 5 m ou 45,7 m.
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 5,7 mm.
- Épaisseur une fois assemblé : 5,8 mm.
- Épaisseur du protecteur primaire : 0,13 mm.
- Poids supporté : 0,7 g pour 25 mm x 25 mm.
- Densité de tige : type 250, soit 40 têtes de champignon par cm².
- Durée de vie de fermeture : 1 000 cycles avant une perte de 50 % de la résistance à la traction initiale.
- Matériau de la bande de soutien : polypropylène noir.
- Type d'adhésif : caoutchouc synthétique noir.
- Matériau du protecteur : polyéthylène.
- Couleur du produit : noir.
- Retardateur de flamme : non.
- Plage de fonctionnement en continu : -30 °C à 70 °C ; pointes ponctuelles admises de -7 °C à 93 °C.
- Tension de déboîtement (montage rigide sur rigide, type 250 sur 250, version noire) : 207 kPa.
- Cisaillement et arrachement statiques (charge de 1000 g/6,45 cm² pendant 10 000 minutes, tests sur aluminium) : maintenus entre -30 °C et 49 °C, réduits à 500 g/6,45 cm² à 93 °C.
- Usage : intérieur uniquement.
Caractéristiques :
Cette attache refermable combine une bande de soutien en polypropylène noir et des tiges en forme de champignon. Un adhésif à base de caoutchouc synthétique recouvre le dos de la bande et adhère à des plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène ou le polypropylène, ainsi qu'à l'acrylique, au polycarbonate et à l'AS. La fermeture s'obtient par simple pression : les têtes de champignon s'intercalent et produisent un déclic audible qui confirme l'assemblage. Réservée à un usage intérieur, elle admet jusqu'à 1 000 cycles d'ouverture et de fermeture avant que sa résistance à la traction initiale ne diminue de moitié.
La référence SJ3540 se combine avec les références SJ3440 et SJ3550 de la même gamme pour former un montage complet. La référence SJ 354 X est complète avec les deux bandes complémentaires dans un dévidoir pratique.
Spécifications :
- Forme du produit : rouleau.
- Largeur disponible : 12,5 mm ou 25,4 mm.
- Longueur disponible : 5 m ou 45,7 m.
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 5,7 mm.
- Épaisseur une fois assemblé : 5,8 mm.
- Épaisseur du protecteur primaire : 0,13 mm.
- Poids supporté : 0,7 g pour 25 mm x 25 mm.
- Densité de tige : type 250, soit 40 têtes de champignon par cm².
- Durée de vie de fermeture : 1 000 cycles avant une perte de 50 % de la résistance à la traction initiale.
- Matériau de la bande de soutien : polypropylène noir.
- Type d'adhésif : caoutchouc synthétique noir.
- Matériau du protecteur : polyéthylène.
- Couleur du produit : noir.
- Retardateur de flamme : non.
- Plage de fonctionnement en continu : -30 °C à 70 °C ; pointes ponctuelles admises de -7 °C à 93 °C.
- Tension de déboîtement (montage rigide sur rigide, type 250 sur 250, version noire) : 207 kPa.
- Cisaillement et arrachement statiques (charge de 1000 g/6,45 cm² pendant 10 000 minutes, tests sur aluminium) : maintenus entre -30 °C et 49 °C, réduits à 500 g/6,45 cm² à 93 °C.
- Usage : intérieur uniquement.
Points forts
- Une fermeture répétable jusqu'à 1000 cycles limite le besoin de remplacer l'attache.
- Le déclic audible confirme l'assemblage sans contrôle visuel supplémentaire.
- L'adhésif caoutchouc autorise la pose sur des plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène ou le polypropylène.
- La bande refermable en polypropylène facilite l'accès aux éléments démontés fréquemment.
- La plage de fonctionnement en continu de -30 °C à 70 °C convient aux environnements soumis à des écarts thermiques marqués.
- Le dévidoir pratique de 5 m contient déjà les deux bandes complémentaires prêtes à l'installation.
- Le déclic audible confirme l'assemblage sans contrôle visuel supplémentaire.
- L'adhésif caoutchouc autorise la pose sur des plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène ou le polypropylène.
- La bande refermable en polypropylène facilite l'accès aux éléments démontés fréquemment.
- La plage de fonctionnement en continu de -30 °C à 70 °C convient aux environnements soumis à des écarts thermiques marqués.
- Le dévidoir pratique de 5 m contient déjà les deux bandes complémentaires prêtes à l'installation.
Applications
Cette attache refermable type velcro s'utilise dans la construction, l'aménagement de mobilier, l'emballage et l'industrie générale, ainsi que dans les secteurs du transport, des véhicules spéciaux, de l'électronique et du secteur médical. La pose s'effectue sur des surfaces propres, sèches et exemptes d'huile, à une température supérieure à 20 °C. Un temps de repos d'environ 72 heures à température ambiante précède la mise sous charge de l'assemblage, le temps d'atteindre l'adhérence maximale. Le produit reste réservé à un usage intérieur et à des applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45,72 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 351,18 € HT
/ 2 rouleaux
1 621,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours





