Fermeture velcro, fermeture refermable 3M TB3870, Largeur: 25.4 mm | Longueur: 3.05 m
Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 3870
Voir les informations techniquesRéférences
3M :TB3870
Rubix :0168-8119219
Fabricant :7100023047
EAN :0051111078068

Détails articles : RUBAN ADHESIF DUAL LOCK NOIR BL 2 - SJ3870 25,4MMX3M UC 8
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.
Points forts
Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
-Picots type 250
-Adhésif spécial peinture poudre époxyde et surfaces difficiles à coller sans utilisation de primaire
-Permet un maintien rapide et une facilité d’adhésion sur les surfaces complexes
-Picots type 250
-Adhésif spécial peinture poudre époxyde et surfaces difficiles à coller sans utilisation de primaire
-Permet un maintien rapide et une facilité d’adhésion sur les surfaces complexes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 3,05 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,11 € HT
/ sachet
78,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h