Fermeture velcro, fermeture refermable 3M SJ3560BL19, Largeur: 25.4 mm | Longueur: 2.5 m
Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :SJ3560BL19
Rubix :0168-8198637
Fabricant :7100123340
EAN :04054596308374

Documents
Détails articles : RUBAN OUVRABLE/REFERMABLE DUAL -LOCKSJ3560 TRANSL. 25MMX2,5M
L'adhésif acrylique VHB™ permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces.
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.
Points forts
Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures;Picots type 250;Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée;Bonne résistance aux plastifiants;Haute résistance;Conçu pour se lier aux métaux, au verre et aux plastiques à haute énergie de surface
Applications
Fixation de panneaux et de plaques de protection;Décoration intérieure;Éléments de décoration;Cloisons de bureau;Fixation d'éléments graphiques;Trappes d'accès;Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs);Bordures de support en L, étagères repositionnables;Enseignes suspendues
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 2,5 m |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,72 € HT
/ 4 rouleaux
297,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours