Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 89839, Largeur: 20 mm | Longueur: 10 m
Ruban serre-câbles 3M™ Scotchflex™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :89839
Rubix :2771-6179524
Fabricant :7000033355
EAN :4046719000876





Détails articles : RUBAN AUTO AGRIPANT 19MMX10ML
Le ruban serre-câbles Scotchflex™ 3M™ est un ruban de frettage de câble et de fixation facile à utiliser. Il se fixe rapidement et facilement, et reste fixé sans glisser. Il peut être réutilisé à de très nombreuses reprises en toute confiance.
Le ruban serre-câbles 3M™ Scotchflex™ est un système de fixation, de regroupement et de frettage de câbles flexible, fin et de résistance supérieure. Il se fixe rapidement et facilement, reste fixé sans glisser et peut être réutilisé grâce à sa fixation auto-agrippante. Idéal pour les installations de fibre optique, la sécurisation des composants électriques et électroniques. Le ruban serre-câble Scotchflex™ 3M™ est compatible avec les câbles sans risque de serrage excessif.
Points forts
• Facile et rapide à attacher et à détacher
• Aucun outil spécial requis
• Résistance à la traction élevée
• Convient aux utilisateurs professionnels et aux bricoleurs
Applications
Fixation de câbles - Regroupement de câbles - Frettage de câbles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 035,00 € HT
/ 30 unités
1 242,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours