Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7000052220, Largeur: 50.8 mm | Longueur: 45.72 m
Ruban Boucles SJ3527N 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000052220
Rubix :0168-8011682
Fabricant :7000052220
EAN :0021200862557

Documents
Détails articles : RUBAN SCOTCHMATE NOIR BOUCLE SJ 3527 45,7 M X 50,8 MM UC 2
Le ruban adhésif boucles SJ3527N assure la partie textile du système de fixation Scotchmate, à associer à la bande crochet SJ3526 vendue séparément. L'adhésif caoutchouc procure une adhésion fiable sur une large variété de supports et résiste bien à l'humidité.
Caractéristiques :
La bande boucle se compose de milliers de fibres souples en nylon 100 %, tissées puis pré-rétrécies pour garantir stabilité dimensionnelle et planéité après pose. Associée à sa contrepartie crochet, elle forme une fixation Scotchmate Velcro activée par simple pression manuelle et libérée par traction. Le produit se présente en rouleau adhésif, recouvert d'un film protecteur à retirer avant application. Sa couleur noire et son support textile lui permettent de s'intégrer discrètement sur des matériaux variés.
La résistance à l'humidité reste stable dans le temps, ce qui limite les pertes d'adhérence en ambiance chargée. L'adhésif de type caoutchouc autorise une pose directe sur de nombreuses surfaces, sans préparation complexe autre qu'un nettoyage préalable.
Spécifications :
- Couleur : noir.
- Forme : rouleau.
- Matériau de support : nylon tissé, pré-rétréci.
- Type d'adhésif : adhésif en caoutchouc haute performance.
- Taille du noyau : 76,2 mm.
- Épaisseur du protecteur primaire : 0,08 mm.
- Épaisseur une fois assemblée : 3,8 mm.
- Largeurs disponibles : 15,87 mm ; 25,4 mm ; 50,8 mm.
- Longueur totale du rouleau : 45,72 m.
- Conditionnement : 2, 3 ou 4 unités par boîte.
- Durée de vie de la fermeture : jusqu'à 5 000 cycles d'ouverture-fermeture.
- Température de fonctionnement maximale en charge statique : 49 °C.
- Plage de température d'utilisation : de -29 °C à +49 °C en continu, jusqu'à +70 °C en usage intermittent.
- Performances de fermeture (essai à pression ferme, désengagement à 305 mm/minute) : pelage dynamique de 22 N/100 mm (minimum) à 46 N/100 mm (moyenne) ; cisaillement dynamique de 62 kPa (minimum) à 145 kPa (moyenne) ; arrachement dynamique de 28 kPa (minimum) à 55 kPa (moyenne).
- Surface adhésive recommandée en charge statique : environ 25 cm² pour 0,45 kg supporté, valeur à valider par essai selon l'application.
- Cinétique de prise adhésive : résistance de manipulation immédiate, 50 % de la résistance finale après 20 minutes, 90 % après 1 heure, 100 % après 24 heures.
- Paramètres de pose par thermocollage (textiles, mousses) : température de 121 °C à 218 °C, pression de 207 kPa à 690 kPa, durée de 3 à 30 secondes.
Caractéristiques :
La bande boucle se compose de milliers de fibres souples en nylon 100 %, tissées puis pré-rétrécies pour garantir stabilité dimensionnelle et planéité après pose. Associée à sa contrepartie crochet, elle forme une fixation Scotchmate Velcro activée par simple pression manuelle et libérée par traction. Le produit se présente en rouleau adhésif, recouvert d'un film protecteur à retirer avant application. Sa couleur noire et son support textile lui permettent de s'intégrer discrètement sur des matériaux variés.
La résistance à l'humidité reste stable dans le temps, ce qui limite les pertes d'adhérence en ambiance chargée. L'adhésif de type caoutchouc autorise une pose directe sur de nombreuses surfaces, sans préparation complexe autre qu'un nettoyage préalable.
Spécifications :
- Couleur : noir.
- Forme : rouleau.
- Matériau de support : nylon tissé, pré-rétréci.
- Type d'adhésif : adhésif en caoutchouc haute performance.
- Taille du noyau : 76,2 mm.
- Épaisseur du protecteur primaire : 0,08 mm.
- Épaisseur une fois assemblée : 3,8 mm.
- Largeurs disponibles : 15,87 mm ; 25,4 mm ; 50,8 mm.
- Longueur totale du rouleau : 45,72 m.
- Conditionnement : 2, 3 ou 4 unités par boîte.
- Durée de vie de la fermeture : jusqu'à 5 000 cycles d'ouverture-fermeture.
- Température de fonctionnement maximale en charge statique : 49 °C.
- Plage de température d'utilisation : de -29 °C à +49 °C en continu, jusqu'à +70 °C en usage intermittent.
- Performances de fermeture (essai à pression ferme, désengagement à 305 mm/minute) : pelage dynamique de 22 N/100 mm (minimum) à 46 N/100 mm (moyenne) ; cisaillement dynamique de 62 kPa (minimum) à 145 kPa (moyenne) ; arrachement dynamique de 28 kPa (minimum) à 55 kPa (moyenne).
- Surface adhésive recommandée en charge statique : environ 25 cm² pour 0,45 kg supporté, valeur à valider par essai selon l'application.
- Cinétique de prise adhésive : résistance de manipulation immédiate, 50 % de la résistance finale après 20 minutes, 90 % après 1 heure, 100 % après 24 heures.
- Paramètres de pose par thermocollage (textiles, mousses) : température de 121 °C à 218 °C, pression de 207 kPa à 690 kPa, durée de 3 à 30 secondes.
Points forts
- Réutilisable : la fixation crochet-boucle supporte de nombreux cycles d'ouverture et de fermeture avant remplacement.
- Résistant à l'humidité : la bande conserve son efficacité en environnement humide, ce qui limite le risque de décrochage prématuré.
- Stable dimensionnellement : le pré-rétrécissement du nylon évite le retrait ou la déformation après pose, assurant une planéité durable.
- Polyvalent : la bande adhère à une large variété de supports, ce qui simplifie son intégration dans des assemblages différents.
- Simple à mettre en œuvre : inutile de le coudre, le retrait du film protecteur suivi d'une pression manuelle suffisent pour la pose.
- Résistant à l'humidité : la bande conserve son efficacité en environnement humide, ce qui limite le risque de décrochage prématuré.
- Stable dimensionnellement : le pré-rétrécissement du nylon évite le retrait ou la déformation après pose, assurant une planéité durable.
- Polyvalent : la bande adhère à une large variété de supports, ce qui simplifie son intégration dans des assemblages différents.
- Simple à mettre en œuvre : inutile de le coudre, le retrait du film protecteur suivi d'une pression manuelle suffisent pour la pose.
Applications
La bande boucle SJ3527N, associée à la bande crochet SJ3526N, trouve sa place dans des secteurs variés : électroménager, construction, distribution, industrie générale, maintenance industrielle, secteur médical, signalisation, transport, etc.
Elle s'adapte à de nombreux supports, qu'il s'agisse de métaux nus ou peints, de surfaces en peinture poudre, de fibre de verre, de matériaux composites, de bois ou de plastiques tels que l'ABS, l'acrylique, le polycarbonate, le polystyrène, le vinyle rigide ou le polypropylène.
Pour les articles en tissu ou en mousse, la fixation peut être posée par thermocollage, à l'aide d'un fer à repasser ou d'une presse professionnelle. Dans tous les cas, une surface propre, sèche et dégraissée facilite la pose, un nettoyage au solvant approprié (mélange isopropylique-eau ou heptane) étant recommandé avant application.
Elle s'adapte à de nombreux supports, qu'il s'agisse de métaux nus ou peints, de surfaces en peinture poudre, de fibre de verre, de matériaux composites, de bois ou de plastiques tels que l'ABS, l'acrylique, le polycarbonate, le polystyrène, le vinyle rigide ou le polypropylène.
Pour les articles en tissu ou en mousse, la fixation peut être posée par thermocollage, à l'aide d'un fer à repasser ou d'une presse professionnelle. Dans tous les cas, une surface propre, sèche et dégraissée facilite la pose, un nettoyage au solvant approprié (mélange isopropylique-eau ou heptane) étant recommandé avant application.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45,72 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 075,44 € HT
/ 2 rouleaux
1 290,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours