Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 20929

Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 457D

Voir les informations techniques

Références

3M :20929
Rubix :0168-8100147
Fabricant :7000070534
RUBAN ADH.DUAL LOCK TRANSPARENT SJ 457D 5M X 25,4MM CAR DE 4

Détails articles : RUBAN ADH.DUAL LOCK TRANSPARENT SJ 457D 5M X 25,4MM CAR DE 4


Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures.
Picots faible épaisseur.
Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde.
Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde.
Une alternative aux vis et boulons, cette fixation cachée offre un ajustement parfait et un aspect esthétique lisse.
Caractéristiques de bonne résistance à la température de 158°F (70°C).
Convient le mieux pour une utilisation en intérieur.

Points forts

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performanceEfficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermeturesPicots faible épaisseurExcellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxydeExcellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde

Applications

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance

Informations techniques


Attributs
496,28 € HT
/ carton
595,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours