Sweat shirt Sonorco SWE3980AAA00HAEE-590-5, Taille : 05 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Sweat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :SWE3980AAA00HAEE-590-5
Rubix :0528-6261768
Fabricant :SWE3980AAA00HAEE-590-5

Documents
Détails articles : SWEAT TELLURE MARINE T5 MULTIRISQUES
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,28 € HT
/ unité
128,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (46) jours