Sweat shirt CONCEPT Tricots Bonnemaille MICHIGAN 300GR 791 - TXL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Sweat Shirt MICHIGAN 791
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :MICHIGAN 300GR 791 - TXL
Rubix :6744-6131891
EAN :3000000580868





Documents
Détails articles : SWEAT-SHIRT MICHIGAN T.XL GRIS GRAPH. COL MONTANT ZIPPE
Sweat-shirt molleton avec col montant zippé, renforts coudes et avant-bras, doublé d'une membrane coupe-vent imper-respirante. Bords côtes doubles renforcés corps et manches. 65 % coton et 35 % polyester
Points forts
Produit confortable, résistant et facile d'entretien.
Applications
Apprécié des artisans travaillant en extérieur
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,02 € HT
/ unité
160,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
