Sweat shirt CONCEPT Tricots Bonnemaille SW NF8 28MAM 1 - TL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Protex
Sweat Shirt col rond NF8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :SW NF8 28MAM 1 - TL
Rubix :6744-6136193
EAN :3000000531419

Documents
Détails articles : SWEAT COL ROND SW NF8 L ANTI-FEU MARINE
Sweat col rond en molleton gratté. Conformes aux exigences des normes Non feu ISO EN 14116 (2008) & Antistatique EN 1149-5 (2008). 55% Protex 43% Coton 2% Négastat.
Applications
Vêtement de protection contre tout contact occasionnel et de courte durée avec une flamme et permettant la dissipation des charges électrostatiques accumulées sur le vêtements.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | protex |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | protex / coton / négastat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,61 € HT
/ unité
177,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
