Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1004-0WA-46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure basse K-STEP S1P HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1004-0WA-46
Rubix :C456-6147040
Fabricant :CA-B1004-0WA 46
EAN :8054633493250


Documents
Détails articles : CHAUSSURE KAPTIV P46 S1P HRO SRC
Les chaussures K-Step de Base Protection combinent confort, sécurité et performance. Leur conception intègre des technologies avancées, notamment i-daptive®, qui optimise la manière dont les chaussures s’adaptent aux conditions d’utilisation. Légères, respirantes et robustes, elles offrent une protection efficace contre les risques professionnels.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité K-Step sont équipées de nombreuses technologies innovantes pour garantir une protection et un confort exceptionnel. Le tissu de la tige est à la fois respirant et résistant à la déchirure, ce qui permet d’assurer une durée de vie prolongée, tout en maintenant un environnement sec et confortable pour le pied. Leur doublure SmellStop, dotée d'un traitement antibactérien permanent, prévient les odeurs et réduit les risques d’infections. La semelle bidensité PU/caoutchouc HRO résiste à la chaleur, supportant des températures jusqu'à 300°C pendant une minute, et elle garantit également une excellente adhérence et durabilité sur diverses surfaces. Cette chaussure de sécurité est également dotée de la technologie i-daptive® qui absorbe les chocs, dissipe l’énergie, stabilise la marche, et permet d'adopter une posture correcte et de remettre le pied en axe pour réduire ainsi les risques de traumatismes. De plus, l’insert Fresh'n Flex Plus Super Light en tissu balistique offre une protection efficace contre la perforation, tandis que l’embout en aluminium préserve les orteils des chocs. Ces éléments assurent une sécurité optimale tout en restant légers, ce qui contribue à réduire la fatigue lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Tige en tissu respirant résistant à la déchirure (+25 % par rapport à la norme EN ISO 20345)
- Gamme de pointures : 36-48
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 11.5
- Hauteur de la chaussure : 87 mm
- Poids de la chaussure (taille 42) : 594 g (varie selon la taille)
- Couleur : noir et orange
- Système de fermeture : à lacets
- Chaussure antistatique
- Résistance aux hydrocarbures
- Résistance à la chaleur par contact, 1 minute jusqu’à 300°C.
Normes:
Ces chaussures K-Step sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P HRO SRC et DGUV 112-191.
- La norme EN ISO 20345 S1P garantit un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une semelle résistante à la perforation.
- La norme HRO assure une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C pendant une minute.
- La norme SRC atteste d’une résistance au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine.
La norme DGUV 112-191 certifie que les chaussures sont compatibles avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité K-Step sont équipées de nombreuses technologies innovantes pour garantir une protection et un confort exceptionnel. Le tissu de la tige est à la fois respirant et résistant à la déchirure, ce qui permet d’assurer une durée de vie prolongée, tout en maintenant un environnement sec et confortable pour le pied. Leur doublure SmellStop, dotée d'un traitement antibactérien permanent, prévient les odeurs et réduit les risques d’infections. La semelle bidensité PU/caoutchouc HRO résiste à la chaleur, supportant des températures jusqu'à 300°C pendant une minute, et elle garantit également une excellente adhérence et durabilité sur diverses surfaces. Cette chaussure de sécurité est également dotée de la technologie i-daptive® qui absorbe les chocs, dissipe l’énergie, stabilise la marche, et permet d'adopter une posture correcte et de remettre le pied en axe pour réduire ainsi les risques de traumatismes. De plus, l’insert Fresh'n Flex Plus Super Light en tissu balistique offre une protection efficace contre la perforation, tandis que l’embout en aluminium préserve les orteils des chocs. Ces éléments assurent une sécurité optimale tout en restant légers, ce qui contribue à réduire la fatigue lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Tige en tissu respirant résistant à la déchirure (+25 % par rapport à la norme EN ISO 20345)
- Gamme de pointures : 36-48
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 11.5
- Hauteur de la chaussure : 87 mm
- Poids de la chaussure (taille 42) : 594 g (varie selon la taille)
- Couleur : noir et orange
- Système de fermeture : à lacets
- Chaussure antistatique
- Résistance aux hydrocarbures
- Résistance à la chaleur par contact, 1 minute jusqu’à 300°C.
Normes:
Ces chaussures K-Step sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P HRO SRC et DGUV 112-191.
- La norme EN ISO 20345 S1P garantit un talon fermé, des propriétés antistatiques, une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures et une semelle résistante à la perforation.
- La norme HRO assure une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C pendant une minute.
- La norme SRC atteste d’une résistance au glissement sur des surfaces en céramique avec détergent et en acier avec glycérine.
La norme DGUV 112-191 certifie que les chaussures sont compatibles avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.
Points forts
- Confort adaptatif grâce à la technologie i-daptive®, qui stabilise la marche et améliore la posture ;
- Protection antibactérienne et anti-odeurs assurée par la doublure SmellStop ;
- Résistance de la semelle à la chaleur jusqu’à 300°C ;
- Légèreté et robustesse grâce à l’embout en aluminium et à l’insert Fresh'n Flex Plus Super Light ;
- Semelle Dry’n Air qui favorise une circulation d’air optimale pour garder les pieds secs et frais.
- Protection antibactérienne et anti-odeurs assurée par la doublure SmellStop ;
- Résistance de la semelle à la chaleur jusqu’à 300°C ;
- Légèreté et robustesse grâce à l’embout en aluminium et à l’insert Fresh'n Flex Plus Super Light ;
- Semelle Dry’n Air qui favorise une circulation d’air optimale pour garder les pieds secs et frais.
Applications
Les chaussures K-Step sont recommandées pour les secteurs suivants : bâtiment, industrie légère, industrie automobile, lignes automatisées, services et artisanat. Par exemple, elles sont idéales pour les ouvriers du bâtiment qui ont besoin de chaussures résistantes à la perforation et au glissement, ou encore pour les techniciens de maintenance travaillant dans des conditions de chaleur élevée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,99 € HT
/ paire
113,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
46