Chaussures de sécurité mixtes Heckel 6256346, EU Pointure : 46 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Suxxeed S1P low
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :6256346
Rubix :0506-6093155
Fabricant :6256346
EAN :4031101535715




Documents
Détails articles : CHAUSSURE SUXXEED P46 BASSE S1P
La SUXXEED S1P LOW de Heckel est conçue pour offrir un confort exceptionnel et une protection optimale aux professionnels travaillant dans des environnements secs. Extrêmement légère et flexible, elle répond aux exigences des artisans, des travailleurs de la logistique, de l'industrie, des services et des collectivités. Son design innovant garantit une liberté de mouvement optimale tout en assurant une sécurité maximale.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité est dotée d'une semelle en PU2D offrant une absorption efficace des chocs et une résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux glissements (SR). Son profil ergonomique garantit un confort prolongé, réduisant la fatigue lors des longues journées de travail. Sa tige en cuir velours perforé assure une respirabilité optimale, tandis que la doublure Climate Airmesh permet une excellente évacuation de l'humidité et un séchage rapide, évitant ainsi les sensations d'inconfort liées à la transpiration. La chaussure est équipée d'un embout non métallique extra-large, conçu pour s'adapter à toutes les morphologies, assurant une protection efficace tout en étant plus léger et ergonomique qu'un embout en acier conventionnel. Sa semelle anti-perforation non métallique couvre 100 % de la surface du pied, offrant ainsi une protection intégrale contre les objets tranchants et pointus, tout en conservant une flexibilité naturelle pour un meilleur confort de mouvement.
Spécifications :
• Matériau de la semelle : PU double densité
• Haut de tige matelassé mousse confort épaisse
• Protection contre les chocs : jusqu’à 200 joules
• Résistance à la perforation : jusqu’à 1 100 Newton
• Antistatique
• Résistance aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Fermeture : lacets
• Semelle de propreté : amovible, ergonomique et à évacuation rapide de l'humidité
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S1P FO SR
• EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité est dotée d'une semelle en PU2D offrant une absorption efficace des chocs et une résistance aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux glissements (SR). Son profil ergonomique garantit un confort prolongé, réduisant la fatigue lors des longues journées de travail. Sa tige en cuir velours perforé assure une respirabilité optimale, tandis que la doublure Climate Airmesh permet une excellente évacuation de l'humidité et un séchage rapide, évitant ainsi les sensations d'inconfort liées à la transpiration. La chaussure est équipée d'un embout non métallique extra-large, conçu pour s'adapter à toutes les morphologies, assurant une protection efficace tout en étant plus léger et ergonomique qu'un embout en acier conventionnel. Sa semelle anti-perforation non métallique couvre 100 % de la surface du pied, offrant ainsi une protection intégrale contre les objets tranchants et pointus, tout en conservant une flexibilité naturelle pour un meilleur confort de mouvement.
Spécifications :
• Matériau de la semelle : PU double densité
• Haut de tige matelassé mousse confort épaisse
• Protection contre les chocs : jusqu’à 200 joules
• Résistance à la perforation : jusqu’à 1 100 Newton
• Antistatique
• Résistance aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Fermeture : lacets
• Semelle de propreté : amovible, ergonomique et à évacuation rapide de l'humidité
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S1P FO SR
• EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1970, Heckel s’impose comme un pionnier dans le domaine des chaussures de sécurité, offrant des solutions innovantes et performantes. Basée en France, la marque combine tradition et technologies avancées pour développer des produits qui répondent aux exigences des professionnels. Heckel excelle par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus rigoureuses. La marque accompagne les travailleurs dans les environnements les plus exigeants avec des produits conçus pour durer.
Points forts
• Protection maximale : embout et semelle anti-perforation non métalliques
• Légèreté et confort : conception flexible et respirante
• Résistance accrue : aux hydrocarbures, produits chimiques et chocs
• Amorti performant : semelle en PU2D absorbant les chocs
• Adhérence optimale : grip adapté aux environnements secs
• Légèreté et confort : conception flexible et respirante
• Résistance accrue : aux hydrocarbures, produits chimiques et chocs
• Amorti performant : semelle en PU2D absorbant les chocs
• Adhérence optimale : grip adapté aux environnements secs
Applications
• Artisanat : électriciens, menuisiers, plombiers
• Industrie : production, assemblage, maintenance
• Logistique : transport, entrepôts, manutention
• Services : entretien, maintenance générale
• Collectivités : agents techniques, espaces verts, personnel d’entretien
• Industrie : production, assemblage, maintenance
• Logistique : transport, entrepôts, manutention
• Services : entretien, maintenance générale
• Collectivités : agents techniques, espaces verts, personnel d’entretien
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,23 € HT
/ paire
104,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
46